€ 7,90/ stukexcl. btw
€ 9,56incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | DGEG..E(S) |
Binnendiameter | 6 mm |
Buitendiameter | 16 mm |
Breedte | 9 mm |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |
Glijcontact | Staal/staal |
a | 21 ° |
B | 9 mm |
C | 5 mm |
d | 6 mm |
D | 16 mm |
d1 | 9.4 mm |
dk | 13 mm |