€ 189,40/ stukexcl. btw
€ 229,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | DGE..LO |
Binnendiameter | 90 mm |
Buitendiameter | 130 mm |
Breedte | 90 mm |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |
Glijcontact | Staal/staal |
a | 4 ° |
B | 90 mm |
C | 50 mm |
d | 90 mm |
D | 130 mm |
d1 | 99 mm |
dk | 115 mm |