€ 138,95/ stukexcl. btw
€ 168,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | DGE..ES-2RS |
Binnendiameter | 90 mm |
Buitendiameter | 130 mm |
Breedte | 60 mm |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |
Glijcontact | Staal/staal |
a | 5 ° |
B | 60 mm |
C | 50 mm |
d | 90 mm |
D | 130 mm |
d1 | 98 mm |
dk | 115 mm |