Eriks
DURBAL

DURBAL Radiaal gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal DGE 90 ES

  • ERIKS:12980504
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 126,34/ stukexcl. btw

€ 152,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
DGE..E(S)
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
60 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
a
5 °
B
60 mm
C
50 mm
d
90 mm
D
130 mm
d1
98 mm
dk
115 mm