Eriks
DURBAL

DURBAL Radiaal gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal DGE 80 HO-2RS

  • ERIKS:12980497
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 143,66/ stukexcl. btw

€ 173,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
DGE..HO-2RS
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
74 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
a
3 °
B
74 mm
C
45 mm
d
80 mm
D
120 mm
d1
90 mm
dk
105 mm