€ 88,36/ stukexcl. btw
€ 106,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | DGE..E(S) |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 120 mm |
Breedte | 55 mm |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |
Glijcontact | Staal/staal |
a | 6 ° |
B | 55 mm |
C | 45 mm |
d | 80 mm |
D | 120 mm |
d1 | 88 mm |
dk | 105 mm |