€ 107,21/ stukexcl. btw
€ 129,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | DGE..HO-2RS |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 105 mm |
Breedte | 65 mm |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |
Glijcontact | Staal/staal |
a | 3 ° |
B | 65 mm |
C | 40 mm |
d | 70 mm |
D | 105 mm |
d1 | 78 mm |
dk | 92 mm |