€ 69,44/ stukexcl. btw
€ 84,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | DGE..ES-2RS |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 105 mm |
Breedte | 49 mm |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |
Glijcontact | Staal/staal |
a | 6 ° |
B | 49 mm |
C | 40 mm |
d | 70 mm |
D | 105 mm |
d1 | 77 mm |
dk | 92 mm |