€ 79,00/ stukexcl. btw
€ 95,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | DGE..LO |
Binnendiameter | 63 mm |
Buitendiameter | 95 mm |
Breedte | 63 mm |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |
Glijcontact | Staal/staal |
a | 4 ° |
B | 63 mm |
C | 36 mm |
d | 63 mm |
D | 95 mm |
d1 | 71.5 mm |
dk | 83 mm |