€ 69,44/ stukexcl. btw
€ 84,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | DGE..LO |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 60 mm |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |
Glijcontact | Staal/staal |
a | 4 ° |
B | 60 mm |
C | 36 mm |
d | 60 mm |
D | 90 mm |
d1 | 68 mm |
dk | 80 mm |