Eriks
DURBAL

DURBAL Radiaal gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal DGE 60 HO-2RS

  • ERIKS:12980474
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 67,36/ stukexcl. btw

€ 81,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
DGE..HO-2RS
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
54 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
a
3 °
B
54 mm
C
36 mm
d
60 mm
D
90 mm
d1
68 mm
dk
80 mm