Eriks
DURBAL

DURBAL Radiaal gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal DGE 60 ES-2RS

  • ERIKS:12980472
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 47,47/ stukexcl. btw

€ 57,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
DGE..ES-2RS
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
44 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
a
6 °
B
44 mm
C
36 mm
d
60 mm
D
90 mm
d1
66 mm
dk
80 mm