€ 28,55/ stukexcl. btw
€ 34,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | DGE..ES-2RS |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 75 mm |
Breedte | 35 mm |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |
Glijcontact | Staal/staal |
a | 6 ° |
B | 35 mm |
C | 28 mm |
d | 50 mm |
D | 75 mm |
d1 | 55 mm |
dk | 66 mm |