€ 28,41/ stukexcl. btw
€ 34,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | DGE..HO-2RS |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 68 mm |
Breedte | 40 mm |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |
Glijcontact | Staal/staal |
a | 3 ° |
B | 40 mm |
C | 25 mm |
d | 45 mm |
D | 68 mm |
d1 | 52 mm |
dk | 60 mm |