Eriks
DURBAL

DURBAL Radiaal gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal DGE 45 ES-2RS

  • ERIKS:12980452
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 21,21/ stukexcl. btw

€ 25,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
DGE..ES-2RS
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
68 mm
Breedte
32 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
a
7 °
B
32 mm
C
25 mm
d
45 mm
D
68 mm
d1
50 mm
dk
60 mm