Eriks
DURBAL

DURBAL Radiaal gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal DGE 40 HO-2RS

  • ERIKS:12980444
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 24,47/ stukexcl. btw

€ 29,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
DGE..HO-2RS
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
38 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
a
3 °
B
38 mm
C
22 mm
d
40 mm
D
62 mm
d1
45 mm
dk
53 mm