Eriks
DURBAL

DURBAL Radiaal gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal DGE 40 ES

  • ERIKS:12980441
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 14,35/ stukexcl. btw

€ 17,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
DGE..E(S)
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
28 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
a
7 °
B
28 mm
C
22 mm
d
40 mm
D
62 mm
d1
45 mm
dk
53 mm