Eriks
DURBAL

DURBAL Radiaal gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal DGE 35 HO-2RS

  • ERIKS:12980434
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 18,64/ stukexcl. btw

€ 22,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
DGE..HO-2RS
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
35 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
a
3 °
B
35 mm
C
20 mm
d
35 mm
D
55 mm
d1
40 mm
dk
47 mm