Eriks
DURBAL

DURBAL Radiaal gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal DGE 35 ES

  • ERIKS:12980431
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 11,37/ stukexcl. btw

€ 13,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
DGE..E(S)
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
25 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
a
6 °
B
25 mm
C
20 mm
d
35 mm
D
55 mm
d1
39 mm
dk
47 mm