€ 17,54/ stukexcl. btw
€ 21,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | DGE..LO |
Binnendiameter | 32 mm |
Buitendiameter | 52 mm |
Breedte | 32 mm |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |
Glijcontact | Staal/staal |
a | 4 ° |
B | 32 mm |
C | 18 mm |
d | 32 mm |
D | 52 mm |
d1 | 37 mm |
dk | 44 mm |