€ 14,55/ stukexcl. btw
€ 17,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | DGE..LO |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Breedte | 30 mm |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |
Glijcontact | Staal/staal |
a | 4 ° |
B | 30 mm |
C | 18 mm |
d | 30 mm |
D | 47 mm |
d1 | 34 mm |
dk | 40.7 mm |