€ 10,47/ stukexcl. btw
€ 12,67incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | DGE..ES-2RS |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Breedte | 22 mm |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |
Glijcontact | Staal/staal |
a | 6 ° |
B | 22 mm |
C | 18 mm |
d | 30 mm |
D | 47 mm |
d1 | 34 mm |
dk | 40.7 mm |