Eriks
DURBAL

DURBAL Radiaal gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal DGE 30 ES

  • ERIKS:12980418
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,66/ stukexcl. btw

€ 10,48incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
DGE..E(S)
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
22 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
a
6 °
B
22 mm
C
18 mm
d
30 mm
D
47 mm
d1
34 mm
dk
40.7 mm