Eriks
DURBAL

DURBAL Radiaal gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal DGE 25 LO

  • ERIKS:12980409
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 10,40/ stukexcl. btw

€ 12,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
DGE..LO
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
25 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
a
4 °
B
25 mm
C
16 mm
d
25 mm
D
42 mm
d1
30.5 mm
dk
35.5 mm