€ 7,48/ stukexcl. btw
€ 9,05incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | DGE..E(S) |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 42 mm |
Breedte | 20 mm |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |
Glijcontact | Staal/staal |
a | 7 ° |
B | 20 mm |
C | 16 mm |
d | 25 mm |
D | 42 mm |
d1 | 29 mm |
dk | 35.5 mm |