Eriks
DURBAL

DURBAL Radiaal gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal DGE 200 LO

  • ERIKS:12980400
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2.433,89/ stukexcl. btw

€ 2.945,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
DGE..LO
Binnendiameter
200 mm
Buitendiameter
290 mm
Breedte
200 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
a
4 °
B
200 mm
C
100 mm
d
200 mm
D
290 mm
d1
221 mm
dk
250 mm