Eriks
DURBAL

DURBAL Radiaal gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal DGE 200 ES-2RS

  • ERIKS:12980399
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.972,77/ stukexcl. btw

€ 2.387,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
DGE..ES-2RS
Binnendiameter
200 mm
Buitendiameter
290 mm
Breedte
130 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
a
7 °
B
130 mm
C
100 mm
d
200 mm
D
290 mm
d1
213 mm
dk
250 mm