Eriks
DURBAL

DURBAL Radiaal gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal DGE 200 ES

  • ERIKS:12980398
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.735,97/ stukexcl. btw

€ 2.100,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
DGE..E(S)
Binnendiameter
200 mm
Buitendiameter
290 mm
Breedte
130 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
a
7 °
B
130 mm
C
100 mm
d
200 mm
D
290 mm
d1
213 mm
dk
250 mm