€ 10,95/ stukexcl. btw
€ 13,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | DGE..HO-2RS |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 35 mm |
Breedte | 24 mm |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |
Glijcontact | Staal/staal |
a | 3 ° |
B | 24 mm |
C | 12 mm |
d | 20 mm |
D | 35 mm |
d1 | 24 mm |
dk | 29 mm |