€ 7,07/ stukexcl. btw
€ 8,55incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | DGE..ES-2RS |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 35 mm |
Breedte | 16 mm |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |
Glijcontact | Staal/staal |
a | 9 ° |
B | 16 mm |
C | 12 mm |
d | 20 mm |
D | 35 mm |
d1 | 24 mm |
dk | 29 mm |