€ 1.341,44/ stukexcl. btw
€ 1.623,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | DGE..ES-2RS |
Binnendiameter | 180 mm |
Buitendiameter | 260 mm |
Breedte | 105 mm |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |
Glijcontact | Staal/staal |
a | 6 ° |
B | 105 mm |
C | 80 mm |
d | 180 mm |
D | 260 mm |
d1 | 199 mm |
dk | 225 mm |