Eriks
DURBAL

DURBAL Radiaal gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal DGE 160 LO

  • ERIKS:12980375
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.230,91/ stukexcl. btw

€ 1.489,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
DGE..LO
Binnendiameter
160 mm
Buitendiameter
230 mm
Breedte
160 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
a
4 °
B
160 mm
C
80 mm
d
160 mm
D
230 mm
d1
177 mm
dk
200 mm