€ 1.001,87/ stukexcl. btw
€ 1.212,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | DGE..ES-2RS |
Binnendiameter | 160 mm |
Buitendiameter | 230 mm |
Breedte | 105 mm |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |
Glijcontact | Staal/staal |
a | 8 ° |
B | 105 mm |
C | 80 mm |
d | 160 mm |
D | 230 mm |
d1 | 170 mm |
dk | 200 mm |