Eriks
DURBAL

DURBAL Radiaal gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal DGE 160 ES

  • ERIKS:12980373
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 930,01/ stukexcl. btw

€ 1.125,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
DGE..E(S)
Binnendiameter
160 mm
Buitendiameter
230 mm
Breedte
105 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
a
8 °
B
105 mm
C
80 mm
d
160 mm
D
230 mm
d1
170 mm
dk
200 mm