€ 8,53/ stukexcl. btw
€ 10,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | DGE..LO |
Binnendiameter | 16 mm |
Buitendiameter | 28 mm |
Breedte | 16 mm |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |
Glijcontact | Staal/staal |
a | 4 ° |
B | 16 mm |
C | 9 mm |
d | 16 mm |
D | 28 mm |
d1 | 20 mm |
dk | 23 mm |