Eriks
DURBAL

DURBAL Radiaal gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal DGE 16 ES-2RS

  • ERIKS:12980371
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,07/ stukexcl. btw

€ 8,55incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
DGE..ES-2RS
Binnendiameter
16 mm
Buitendiameter
30 mm
Breedte
14 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
a
10 °
B
14 mm
C
10 mm
d
16 mm
D
30 mm
d1
19 mm
dk
25 mm