€ 5,54/ stukexcl. btw
€ 6,70incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | DGE..E(S) |
Binnendiameter | 16 mm |
Buitendiameter | 30 mm |
Breedte | 14 mm |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |
Glijcontact | Staal/staal |
a | 10 ° |
B | 14 mm |
C | 10 mm |
d | 16 mm |
D | 30 mm |
d1 | 19 mm |
dk | 25 mm |