€ 6,72/ stukexcl. btw
€ 8,13incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | DGE..ES-2RS |
Binnendiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 26 mm |
Breedte | 12 mm |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |
Glijcontact | Staal/staal |
a | 8 ° |
B | 12 mm |
C | 9 mm |
d | 15 mm |
D | 26 mm |
d1 | 18 mm |
dk | 22 mm |