Eriks
DURBAL

DURBAL Radiaal gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal DGE 15 ES

  • ERIKS:12980364
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,27/ stukexcl. btw

€ 6,38incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
DGE..E(S)
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
26 mm
Breedte
12 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
a
8 °
B
12 mm
C
9 mm
d
15 mm
D
26 mm
d1
18 mm
dk
22 mm