€ 644,01/ stukexcl. btw
€ 779,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | DGE..ES-2RS |
Binnendiameter | 140 mm |
Buitendiameter | 210 mm |
Breedte | 90 mm |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |
Glijcontact | Staal/staal |
a | 7 ° |
B | 90 mm |
C | 70 mm |
d | 140 mm |
D | 210 mm |
d1 | 155 mm |
dk | 180 mm |