Eriks
DURBAL

DURBAL Radiaal gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal DGE 140 ES

  • ERIKS:12980360
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 583,99/ stukexcl. btw

€ 706,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
DGE..E(S)
Binnendiameter
140 mm
Buitendiameter
210 mm
Breedte
90 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
a
7 °
B
90 mm
C
70 mm
d
140 mm
D
210 mm
d1
155 mm
dk
180 mm