Eriks
DURBAL

DURBAL Radiaal gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal DGE 120 ES

  • ERIKS:12980353
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 315,73/ stukexcl. btw

€ 382,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
DGE..E(S)
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
85 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
a
6 °
B
85 mm
C
70 mm
d
120 mm
D
180 mm
d1
135 mm
dk
160 mm