Eriks
DURBAL

DURBAL Radiaal gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal DGE 12 E

  • ERIKS:12980347
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,27/ stukexcl. btw

€ 6,38incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
DGE..E(S)
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
22 mm
Breedte
10 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
a
11 °
B
10 mm
C
7 mm
d
12 mm
D
22 mm
d1
15 mm
dk
18 mm