€ 355,09/ stukexcl. btw
€ 429,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | DGE..LO |
Binnendiameter | 110 mm |
Buitendiameter | 160 mm |
Breedte | 110 mm |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |
Glijcontact | Staal/staal |
a | 4 ° |
B | 110 mm |
C | 55 mm |
d | 110 mm |
D | 160 mm |
d1 | 124 mm |
dk | 140 mm |