Eriks
DURBAL

DURBAL Radiaal gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal DGE 110 ES-2RS

  • ERIKS:12980341
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 250,79/ stukexcl. btw

€ 303,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
DGE..ES-2RS
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
160 mm
Breedte
70 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
a
6 °
B
70 mm
C
55 mm
d
110 mm
D
160 mm
d1
121 mm
dk
140 mm