Eriks
DURBAL

DURBAL Radiaal gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal DGE 100 LO

  • ERIKS:12980334
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 355,09/ stukexcl. btw

€ 429,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
DGE..LO
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
100 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
a
4 °
B
100 mm
C
55 mm
d
100 mm
D
150 mm
d1
113 mm
dk
130 mm