€ 171,80/ stukexcl. btw
€ 207,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | DGE..E(S) |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 150 mm |
Breedte | 70 mm |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |
Glijcontact | Staal/staal |
a | 7 ° |
B | 70 mm |
C | 55 mm |
d | 100 mm |
D | 150 mm |
d1 | 109 mm |
dk | 130 mm |