€ 5,27/ stukexcl. btw
€ 6,38incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | DGE..E(S) |
Binnendiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 19 mm |
Breedte | 9 mm |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |
Glijcontact | Staal/staal |
a | 12 ° |
B | 9 mm |
C | 6 mm |
d | 10 mm |
D | 19 mm |
d1 | 13 mm |
dk | 16 mm |