€ 5,27/ stukexcl. btw
€ 6,38incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | DGE..E(S) |
Binnendiameter | 8 mm |
Buitendiameter | 16 mm |
Breedte | 8 mm |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |
Glijcontact | Staal/staal |
a | 15 ° |
B | 8 mm |
C | 5 mm |
d | 8 mm |
D | 16 mm |
d1 | 10 mm |
dk | 13 mm |