€ 66,39/ stukexcl. btw
€ 80,33incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | DG..PB |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 55 mm |
Breedte | 37 mm |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |
Glijcontact | Staal/messing |
a | 15 ° |
B | 37 mm |
C | 25 mm |
d | 30 mm |
D | 55 mm |
d1 | 34.8 mm |
dk | 50.8 mm |